{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 0 mm - 1.000 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Odčitavanje | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,06 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Dolžina konic | 150 mm | |
⌀ nastavka za notranje merjenje | 20 mm | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Merilno orodje | digitalni | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
vse dele | kaljene | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Digitalno pomično merilo za delavnico |
Številka izdelka | 415322 1000 | |
EAN/GTIN | 4059192002978 | |
Številka proizvajalca | 4112717 |