{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 750 mm | |
Členenie | 1/20 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ± 0,10 mm | |
Jemné nastavenie | Áno | |
Meracie hroty | Áno | |
Dĺžka meracích čeľustí | 150 mm | |
⌀ vnútornej meracej násady | 20 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Dielenské posuvné merítka |
Číslo položky | 415090 750 | |
EAN/GTIN | 4062406065225 |