{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 750 mm | |
Osztás | 1/20 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ± 0,10 mm | |
Finombeállítás | igen | |
Mérőcsúcsok | igen | |
Csőrhossz | 150 mm | |
Belső mérőszár ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Műhelytolómérő |
Cikkszám | 415090 750 | |
EAN / GTIN | 4062406065225 |