{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
maximálna dráha meracej hlavy L1 | 480 mm | |
Presnosť merania (20°) | 7 µm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
efektívna meracia dĺžka L0 | 450 mm | |
Stredný vzdialenosť otvorov L2 | 618 mm | |
Celková dĺžka L3 | 638 mm | |
Šírka | 22 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Dĺžka kábla | 3,4 m | |
Meracia technika | digitálna | |
Druh produktu | Lineárne meradlo |
Číslo položky | 499240 450 | |
EAN/GTIN | 4946368854205 | |
Číslo výrobcu | 539-808 |