Digitální středicí posuvné měřítko ABS, IP67 10,1-300 mm ocel, hrana/střed

Č. pol.: 573-719-20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 573-719-20
EAN/GTIN 4946368846439
Číslo výrobcu 573-719-20
Číslo L L40010 14022

Popis

Popis:

ABSOLUTE posuvné měřítko s horním displejem nabízí následující výhody: Zejména pro měření vzdálenosti středu díry nebo vzdálenosti mezi hranou a otvorem. Díky výše uvedenému displeji lze naměřené hodnoty snadno přečíst.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 10,1 - 300
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Displej: LCD, výška číslic 11 mm
Max. Reakční rychlost: neomezená mm/s
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici, včetně baterie.
Životnost baterie: Přibližně 5 let při běžném používání