Digitální úchylkoměr, výpočetní ID-C, 25,4 mm, 0,001 mm, plochá zadní deska

Č. pol.: 543-590B-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 543-590B-10
EAN/GTIN 4946368863177
Číslo výrobcu 543-590B-10
Číslo L L40010 14452

Popis

Popis:

Číselníková měřidla umožňují používat výpočetní funkci pro měřené hodnoty Ax+B+Cx-1 Integrovaná výpočetní funkce se používá v mnoha aplikacích (např.: měření vnějšího průměru) Koeficienty A, B a C lze libovolně definovat. X = dráha měřicího kolíku Analogový sloupcový displej (přepínatelný na 14 různých stupnic) Vyhodnocení tolerance GO/NG Funkce MAX/MIN/MAX-MIN pro záznam špičkových hodnot Možnost volby režimu ″FAST″ pro záznam špičkových hodnot (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cyklus záznamu 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s Jednoduché nastavení pomocí navádění v menu na displeji Pomocí PC a volitelného rozhraní USB lze číselníkový indikátor parametrizovat pomocí speciálního programu.

Charakteristika:

Odstupňování: 0.01
Přesnost: (1,5+2L/1000) µm L = měřená délka (mm)
Dodává se: V krabici
Digitální/analogové: Digitální
Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
Ø stonku: 0,00-0,00 mm: 0,5″
Max. Přípustná chyba
E MPE (celkový rozsah): 1: 0,003 mm
Frekvence měření (MAX/MIN/RANGE): Standardní režim: Rychlý režim: 10krát/s: 50krát/s (rychlost pístu max. 50 µm/s pro špičkové měření).
Přepínatelný digitální krok: Ano
Přesnost: 4 µm
Odstupňování: 1,5 mm (360°). 2,5 mm (360°): 5 ' (0° - 90° - 0°)
Otvor pro dřík ø: 8 mm (s pouzdrem dříku), 3/8″ / 9,53 mm
Maximální rychlost odezvy: Neomezená