Číselník 10/58

Č. pol.: 432051 10/58
Zľava
46,00 €
Cena platí do 31. 5. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 23,90 € PU (ks)
  • 16,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 058 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah merania 10 mm
Odčítanie 1/100 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Odchylka měření MPE (rozsah měření) 13 µm
Meracia sila 0,4 N - 1,4 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Druh produktu Číselník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 432051 10/58
EAN/GTIN 4946368841922
Číslo výrobcu 2046AB

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s ⌀ 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely