{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Kåpans diameter | 58 mm | |
| Material hus | metall | |
| Visning | analog | |
| Mätområde min. | 0 mm | |
| Mätområde max. | 10 mm | |
| Min. mätkraft | 0,4 N | |
| Max. mätkraft | 1,4 N | |
| Repeterbarhet | 3 µm | |
| Felgräns | 0,013 mm | |
| Mätavvikelse MPE | 13 µm | |
| Mätavvikelse | 13 µm | |
| Inspänningsskaftets diameter | 8 mm | |
| Inspänningsskaftets tolerans | h6 | |
| Norm | DIN 878 | |
| Provningsprotokoll | ja | |
| Mätur, funktion | stötskyddat | |
| Hysteresfel fu | 3 µm | |
| Skalgraderingsvärde | 0,01 mm | |
| Avläsning 1 varv av visaren | 1 mm | |
| Vridbar urtavla | ja | |
| Inställbara toleransmarkeringar | ja | |
| Avläsning, enhet | milimeter | |
| Avläsning, milimeter | 0,01 mm | |
| Innehåll | enkeldel | |
| Kalibrerbar | Ja | |
| Produktslag | mätur |
| Artikelnummer | 432051 10/58 | |
| EAN/GTIN | 4946368841922 | |
| Tillverkarens nummer | 2046AB | |
| Tillverkare/ansvarig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |