{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 2 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Stúpanie vretena | 1/50 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Prevedenie Meracia plocha | osadený spekaným karbidom | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420501 0-25 | |
EAN/GTIN | 4067263132974 |