Digitální Třmenový mikrometr s kulovými měřicími plochami 50-75 mm ocel, IP65

Č. pol.: 395-273-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 395-273-30
EAN/GTIN 4946368689401
Číslo výrobcu 395-273-30
Číslo L L40010 13573

Popis

Popis:

Měřicí šrouby Digimatic pro zakřivené povrchy se používají k měření všech zakřivených povrchů a tloušťky stěn trubek, ložisek, kroužků atd. Měřicí plochy z tvrdého kovu . R=4 mm ocel podložka/vřeteno.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 50 - 75
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2 µm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měřící síla: 5-10
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku