Digitální Třmenový mikrometr s hlubokým rámem IP65 0-1″, plochá podložka/vřeteno

Č. pol.: 389-351-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 389-351-30
EAN/GTIN 4946368689203
Číslo výrobcu 389-351-30
Číslo L L40010 11719

Popis

Popis:

Tento klešťový měřicí šroub Digimatic je vybaven dlouhým držákem pro měření polotovarů velkých ploch, např. Plechové panely, dýhy vybavené atd..

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 1
Přírůstek číslic: 0,00005″/0,001 mm
Přesnost: 0,0002″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±2,0E-4″.
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Inch/Metric: Inch/Metric
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího klíče, 1x baterie/ 2x baterie (389-514).
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku, přibližně 1,8 roku (389-514)