45 T Hloubkoměr 0-100 mm chromovaný

Č. pol.: 4180000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4180000
EAN/GTIN 4059192010171
Číslo výrobcu 4180000
Číslo L L40080 76

Popis

Prevedenie:

  • Operační a zobrazovací díly s antireflexní matně chromovanou povrchovou úpravou
  • Rozbitné, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
  • Rychlý pohon s integrovanou ráčnou

Popis:

Hloubkoměr Micromar 45 T
  • Měření hloubek, Měření vzdáleností drážek a šířek drážek s kotoučovou měřicí vložkou 45 Tm
  • Standardní měřicí rozsah z výroby: 0 - 100 mm
  • Stupnice_mm: 0,01 mm
Rozsah dodávky: Nástavce 25 mm a 50 mm, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Dělení stupnice mm: 0,01
  • Rozsah měření: 0 - 100 mm
  • Rozměr a v mm: 100 mm
  • Rozměr b v mm: 16 mm
  • Rozměr c v mm: 13 mm
  • Mezní chyba_µm: 5 µm
  • Průměr vřetena_mm: 4 mm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm

Norma:

Tovární standard

Vhodné výrobky

Príslušenstvo