Digitální Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu, IP65 50-75 mm ocel, neotáčivévřeteno, deska = 20 mm ocel

Č. pol.: 369-252-30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 369-252-30
EAN/GTIN 4946368689630
Číslo výrobcu 369-252-30
Číslo L L40010 11193

Popis

Popis:

Tyto svěrací měřicí šrouby Digimatic s oboustrannými měřicími plochami umožňují měřit různé materiály a nabízejí následující výhody: S neotáčivým vřeteno. Pro měření šířky zubů kol s přímým ozubením a šikmým ozubením, moduly 0.5 až 6. Pro měření vzdáleností drážek a těžko dostupných prvků. Pro měření plsti, gumy, lepenky, tkanin, atd...

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 50 - 75
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku