Absolutní Digitální Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu s nastavitelnou měřicí silou QuickMike, 0-15 mm ocel, 0.5-2.5N, deska=14.3 mm ocel

Č. pol.: 227-221-20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227-221-20
EAN/GTIN 4946368736969
Číslo výrobcu 227-221-20
Číslo L L40010 13418

Popis

Popis:

Měřicí šrouby ABSOLUTE QuickMike Digimatic s měřicími plochami velkými na obou stranách umožňují měření rychlým posuvem vřetena 10 mm ocel/u a nabízejí následující výhody: Vhodné pro měření plsti, gumy, lepenky, tkaniny atd. Vhodné pro měření šířky zubů čelních ozubených kol a vzdáleností drážek. S neotáčivým vřeteno a měřicí plochy velké na obou stranách. Nastavitelná měřicí síla pro různé obrobky (řada 227).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 0 - 15
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: Stupnicový buben a objímka matně chromované, Ø 18 mm
Displej: LCD, výška číslic 10 mm
Zapnutí/vypnutí: Ano
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 5 let