Prevedenie:
Skúšobný adaptér BENNING EV 3-2Skúšobný adaptér so zástrčkou typu 2 na simuláciu podmienok nabíjania a skúšku účinnosti ochranných opatrení na 1- a 3-fázových elektrických nabíjacích staniciach.
BENNING EV 3-2 je skúšobný adaptér špeciálne navrhnutý na preskúšanie elektrických nabíjacích staníc v kombinácii s vhodnou skúšačkou inštalácií.
Skúšobná zásuvka a 4 mm zdierky pre jednoduché pripojenie k skúšačke inštalácie.
Samostatná indikácia fázy pomocou troch LED diód pre jednoduché preskúšanie napätia.
Proximity Pilot (PP) preskúša kódovanie nabíjacieho kábla pre obmedzenie nabíjacieho prúdu.
Control Pilot (CP) simuluje stav vozidla A, B, C, D a E (skrat medzi CP-PE).
Pripojenie BNC pre výstup signálu CP na preskúšanie osciloskopom.
Skontrolujte, či je blokovací systém EVSE v stave B (aktivácia nabíjacieho kábla je zablokovaná).
Znaky výkonnosti:- Indikácia fázových napätí pomocou LED diód.
- Skúška EV nabíjacích staníc pomocou pevne pripojeného, ako aj nepripojeného nabíjacieho kábla.
Simulácia vozidla (CP):V súlade s normou IEC 61851 sa stavy simulujú pomocou otočného prepínača.
Stav A: nie je pripojené žiadne vozidlo
Stav B: vozidlo pripojené, nie je pripravené na nabíjanie
Stav C: vozidlo pripojené, pripravené na nabíjanie, nevyžaduje sa vetranie nákladného priestoru
Stav D: vozidlo pripojené, pripravené na nabíjanie, vyžaduje sa vetranie nákladného priestoru
Stav E: chyba, skrat CP-PE cez diódu
Simulácia káblov (PP):Kódy nabíjacích káblov sa simulujú pomocou otočného prepínača.
Žiadny kábel: ∞ Ω
13 A kábel: 1500 Ω
20 A kábel: 680 Ω
32 A kábel: 220 Ω
64 A kábel: 100 Ω
Skúšobný adaptér BENNING EV 3-2 umožňuje vykonávať skúšky bezpečnosti a funkcií na určitých EV nabíjacích staniciach pre elektrické vozidlá v súlade s DIN VDE 0100‑600 (IEC 60364‑6) a DIN VDE 0105‑100 (EN 50110) pomocou skúšačiek inštalácií BENNING IT 200 a BENNING IT 130.
BENNING EV 3-2 je určený na skúšanie EV nabíjacích staníc (nabíjacích skriniek) – s pripojeným nabíjacím káblom alebo bez neho – v súlade s normou DIN EN/IEC 61851‑1 (VDE 0122‑1) v pracovnom režime nabíjania „Mode 3“ a má konektor typu 2 podľa normy IEC/EN 62196.
BENNING EV 3-2 vytvára bezpečný kontakt so skúšačkou inštalácií BENNING a spúšťa proces nabíjania nabíjacej stanice simulovaním elektrického vozidla.
Charakteristika:
Vstupné napätie: 1-fázové: do 250 V, 50 Hz – 60 Hz; 3-fázové: do 430 V, 50 Hz – 60 Hz
Maximálny skúšobný prúd: 40 A (10 ms) periodická prevádzka
Trieda ochrany: II dvojitá izolácia
Stupeň ochrany: IP40
Kategória prepätia: CAT II 300 V
BNC zdierka, odpor: BNC puzdro -> PE: 100 kΩ; BNC kontakt -> PE: 100 kΩ
Chyba amplitúdy BNC: -2 %
Prevádzková teplota: 0 – 40 °C
Norma:
IEC / DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
IEC / DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)
IEC / DIN EN 61010-031 (VDE 0411-031)
Rozsah dodávky:
Skúšobný adaptér; ochranné puzdro.
Zvláštní příslušenství:
BNC adaptér na 4 mm bezpečnostné meracie zdierky (10231627)
- Pre pripojenie dvoch 4 mm bezpečnostných meracích vedení k BNC pripojeniam (samec)
- Na meranie snímacieho pomeru signálu CP z nabíjacích skriniek pomocou multimetra (BENNING MM 7-2)
- Na použitie na osciloskopoch, generátoroch funkcií, frekvenčných meračoch a adaptéroch pre nabíjacie skrinky
- Žiadny odpor / prevodový pomer
Poznámka:
Prejsť k skúšačkám inštalácií:
Pre efektívne, jednoduché skúšanie nabíjacích skriniek plne v súlade s normami odporúčame okrem skúšobného adaptéra BENNING EV 3-2 pri kúpe nového produktu zaobstarať si aj skúšačku inštalácií BENNIG IT 200 (044106).
BENNING IT 130 podporuje skúšky EV-RCD s meraním vypínacieho prúdu (RCD I) s 6 mA DC lineárne rastúcou funkciou.
Skúška časov vypínania (RCD t) s 6/ 60/ 200 mA DC na zariadeniach na monitorovanie jednosmerného chybového prúdu podľa IEC 62955 je možné len s BENNING IT 200 (044106).
Ďalšie informácie o vhodných zariadeniach pre skúšky inštalácií nájdete v nasledujúcom zozname skúšačiek inštalácií BENNING IT 200 alebo skúšačiek inštalácií BENNING IT 130.