963 Upevňovací očko

Č. pol.: 4375002
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4375002
EAN/GTIN 4059192016371
Číslo výrobcu 4375002
Číslo L L40080 407

Popis

Popis:

  • 963 Upevňovací oko k umístění na upínací stopku 8h6 mm