{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TESA MICRO-SQUARE | |
Norma | Výrobná norma | |
maximálny rozsah použitia | 0 mm - 610 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Opakovateľnosť (2 σ) | 0,5 µm | |
Odchýlka od kolmosti (čelná) | 2,4 µm | |
Rozhranie | TESA Link Connector TLC; Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Meracia technika | digitálna | |
Výška | 697 mm | |
Šírka | 140 mm | |
Hĺbka | 167 mm | |
Hmotnosť | 7,7 kg | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Druh produktu | Výškomer |
Číslo položky | 445225 610 | |
EAN/GTIN | 7630041150285 | |
Číslo výrobcu | 05330401 |