Orýsovací a tušírovací deska, DIN 876 třída 1, 1200x800x180 mm ocel

Č. pol.: 902-307
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 902-307
Číslo výrobcu 902-307
Číslo L L40700 983

Popis

Popis:

V žebrované konstrukci pro snížení hmotnosti vyrobené z husté speciální litiny, s vysokou odolností proti opotřebení.

Charakteristika:

Přesnost: třída 1
Poznámky: Třída přesnosti 1