Zdroj studeného LED svetla

Č. pol.: 492242
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Veľmi výkonný, stmievateľný zdroj studeného svetla s dlhodobou (>30000 hod.) a energeticky úspornou LED technológiou (5800 K). Robustné kovové puzdro, odolné a pevne skladateľné. Zásuvka ESD na vybitie statického náboja. Extrémne vysoký jas políčok.

Rozsah dodávky:

LED zdroj studeného svetla, svetlovod s dvojitým labutím krkom (⌀ 4,5 mm, dĺžka 550 mm) s integrovanými zaostrovacími šošovkami.

Zvláštní příslušenství:

Halogénový filter č. 492244 veľ. FILTER, nožný spínač č. 492244 veľ. SWITCH a menič prierezu č. 492244 veľ. LINE.

Poznámka:

Ďalšie svetlovody, štrbinové kruhové svetlá, farebné filtre a ostatné príslušenstvo dostupné na vyžiadanie.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Katalóg meracej techniky"