{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Priemer | 260 mm | |
Výška | 80 mm | |
Hmotnosť | 5,6 kg | |
Prevádzkové napätie | 12 (akumulátor) V | |
maximálna prídržná sila | 4 200 N | |
Tlak | 200 mbar | |
Druh produktu | Vákuová podnož |
Číslo položky | 442171 250 | |
EAN/GTIN | 2050002078765 |