Prevedenie:
Kamera EN-sure USB HD je kompaktný a výnimočne všestranný systém vhodný pre všetky pevné a optické endoskopy. Bez ohľadu na to, aké ťažké sú podmienky priamo na mieste, malé rozmery a jednoduchá obsluha umožňujú, že systém je pripravený na použitie už o niekoľko sekúnd. Poskytuje veľmi ostré obrázky a video v HD kvalite pre presné a vierohodné diagnózy. Silný svetelný zdroj LED je integrovaný do systému, čím sa eliminujú samostatné zdroje svetla a kontrolné jednotky. Zoberte kameru do ruky, pripojte notebook, počítač alebo tablet a začnite hneď. Nie je potrebný žiadny softvér – výsledky kontroly môžete uložiť priamo do vášho pripojeného zariadenia.
- Aplikácia so softvérom a bez neho.
- Priblíženie/oddialenie.
- Automatické a manuálne vyváženie bielej.
- Funkcia ukladania obrázkov.
- Funkcia nahrávania videa.
- Jednoduché Plug & Play. Pripojenie notebooku, počítača alebo tabletu – možné používať so softvérom a bez neho (USB 3.0) a od systému Windows 7.
Rozsah dodávky:
Obsahuje adaptér na pripojenie endoskopov s priemerom od 2,7 mm do 4 mm.
Zvláštní příslušenství:
Ďalšie adaptéry na vyžiadanie.