Dvojica rolovacích stojanov 50/75

Č. pol.: 443160 50/75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre výšku stredu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 2 mm - 40 mm
Šírka Posuvný blok h6 10 mm
maximálne zaťaženie na pár 20 kg
Druh produktu Otočný podstavec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 443160 50/75
EAN/GTIN 4030234000350

Popis

Použitie:

Na uchytenie nevycentrovaných alebo nadmerne dlhých dielov.

Vhodné pro:

Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti c. 443000 vel. 50 a 75/443210.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka