Podstavek s kolesoma, par, za višino konic: 50/75mm

Št. art.: 443160 50/75
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za višino konic (mm) Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ območja 2 mm - 40 mm
Širina utorne matice h6 10 mm
maksimalna obremenitev na par 20 kg
Vrsta izdelka Podstavek s kolesoma

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 443160 50/75
EAN/GTIN 4030234000350
Proizvajalec/odgovorna oseba mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Uporaba:

Za vpetje necentriranih ali predolgih delov.

Primerno za:

Merilnik točnosti krožnega teka art. 443000 vel. 50 in 75/443210.