KERN zkušební závaží 366-96, třída OIML M3, jmenovitá hodnota 5 kg, [chybí hodnota], litina lakovaná

Č. pol.: 366-96
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Doplnkové závažie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 366-96
EAN/GTIN 4045761012141
Číslo výrobcu 366-96

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML M3
  • Jmenovitá hodnota 5 kg
  • Knoflík
  • Lakovaná litina

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo