Uhlomer s nastaviteľnou lištou 200X400

Č. pol.: 453402 200X400
Zľava
79,08 €
Cena platí do 31. 5. 2024

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 34,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Odčítanie 1 Stupeň
Najväčšia prípustná chyba ±30 Uhlová min.
Dĺžka ramien 400 mm
⌀ stupňového oblúka 200 mm
Meracia technika analógová
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie Puzdro
Druh produktu Uhlomery

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 453402 200X400
EAN/GTIN 4067263117421

Popis

Prevedenie:

S nastaviteľnou dĺžkou koľajnice; koniec koľajnice skosený pod uhlom 45°.
Otvorený stupňový oblúk s členením 10 – 170°; odčítanie 1°.
Matne pochrómovaná stupnica. So zaisťovacou maticou.