{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 2276 | |
Rozsah merania | ±0,75 / 0,15 mm/m | |
Hodnota dielika stupnice | 0,05 / 0,01 mm/m | |
Opakovateľnosť | 0,001 mm/m | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,005 +1% z nameranej hodnoty mm/m | |
Balenie | Puzdro | |
Dĺžka | 210 mm | |
Šírka | 200 mm | |
Výška | 85 mm | |
Hmotnosť | 6 400 g | |
Druh produktu | Sklonomer |
Číslo položky | 467558 200 | |
EAN/GTIN | 7630041112221 | |
Číslo výrobcu | 03130060 |