Pre túto položku je dostupný iný variant:

Drsnomer M400

Č. pol.: 499041 M400

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 96,40 € PU (ks)
  • 172,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
Štandardy drsnosti DIN/ISO/JIS/ASME, MOTIF
Meracia dráha pozdĺžna 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 palec
Rýchlosť vnímania hmatom 0,2; 0,5; 1 mm/s
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Jednotka posuvu Dĺžka 130 mm
Jednotka posuvu Šírka 70 mm
Jednotka posuvu Výška 50 mm
Vyhodnocovacia jednotka Dĺžka 190 mm
Vyhodnocovacia jednotka Šírka 140 mm
Vyhodnocovacia jednotka Výška 75 mm
Hmotnosť Jednotka posuvu 0,9 kg
Hmotnosť Vyhodnocovacia jednotka 1 kg
Druh produktu Drsnomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 499041 M400
EAN/GTIN 2050001958433
Číslo výrobcu 6910404

Popis

Prevedenie:

Prístroj na meranie povrchov s voľným snímaním a automatickým nulovým polohovaním na presné meranie drsnosti a vlnitosti v súlade s normou. Bezdrôtové pripojenie Bluetooth medzi vyhodnocovacou jednotkou a podávacím zariadením umožňuje vysokú flexibilitu pri vykonávaní rôznych úloh merania. Alternatívne použitie prostredníctvom pripojenia USB káblom. Používateľ môže s podávacím zariadením pracovať priamo na mieste merania, vyhodnocovacia jednotka je na bezpečnom mieste. Meranie je možné pritom spustiť na vyhodnocovacej jednotke alebo podávacom zariadení. K jednej vyhodnocovacej jednotke možno pripojiť aj viaceré podávacie zariadenia a cielene ich ovládať.
  • Voľné snímanie vysoko presným snímacím systémom.
  • Rýchle prepnutie snímacieho ramena magnetickým držiakom spínacieho ramena.
  • Ochrana pred zničením.
  • Čas nastavenia len niekoľko sekúnd prostredníctvom motorického nastavenia výšky podávacieho zariadenia s automatickým nulovým polohovaním.
  • Snímacie vzdialenosti podľa normy DIN EN ISO 4288/ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm automaticky a variabilne nastaviteľné podľa normy EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, variabilne nastaviteľné.
  • Počet jednotlivých meracích vzdialeností voliteľný od 1 do 5.
  • Automatický výber filtra a snímacej vzdialenosti v súlade s normou.
  • Meracia vzdialenosť pozdĺžneho snímania 0,1 až 26 mm.
  • Fázovo korektný Gaußov filter podľa normy DIN EN ISO 16610-21 (nahrádza DIN EN ISO 11562) a špeciálny filter ISO 13565-1.
  • Flexibilný pohybvďaka bezdrôtovému pripojeniu Bluetooth.
  • Prehľadné, jasné a jednoduché vďaka žiarivému farebnému displeju na zobrazovanie výsledkov a navigáciu obsluhy.
  • Mobilné použitie vďaka prevádzke zo siete a na akumulátor.
  • Medzinárodne aktuálne vďaka všetkým obvyklým veličinám podľa normy DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF integrovaných veľa jazykov.
  • Dokumentácia s kvalitou integrovanou termotlačiarňou pre profil a tlač výsledkov.
  • Údaj o dátume a/alebo čase meraní.
  • Integrovaná pamäť na výsledky z cca 40 000 meraní a 30 profilov.
  • Vysoká rýchlosť merania pri rovnakej hustote meracích bodov 1 mm/s.
  • Ukladanie meracích programov.

Rozsah dodávky:

Vyhodnocovacia jednotka MarSurf M400, podávacie zariadenie MarSurf SD26 vrátane snímacieho systému BFW250, štandardné snímacie rameno, 1 rolka termopapiera č. 499510 veľ. H1, širokopásmový napájací zdroj s 3 adaptérmi, 2×USB kábel (na pripojenie k PC a použitie s káblom), návod na obsluhu a prepravná taška.

Náhradní díl:

Akumulátor č. 499549.

Poznámka:

Ďalšie snímacie ramená, napr. pre malé otvory a drážky dostupné na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely