Na voljo je alternativni izdelek:

Merilniki hrapavosti M400

Št. art.: 499041 M400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 96,40 € /kos.
  • 172,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Preklop odčitavanja mm / cole
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Standardi hrapavosti površine DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
Merilna pot za vzdolžno tipanje 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 col
Hitrost tipanja 0,2; 0,5; 1 mm/s
Napajanje Akumulatorska
Dolžina enote za pomik 130 mm
Širina enote za pomik 70 mm
Višina enote za pomik 50 mm
Dolžina enote za vrednotenje 190 mm
Širina enote za vrednotenje 140 mm
Višina enote za vrednotenje 75 mm
Masa enote za pomik 0,9 kg
Masa enote za vrednotenje 1 kg
Vrsta izdelka Merilniki hrapavosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 499041 M400
EAN/GTIN 2050001958433
Številka proizvajalca 6910404

Opis

Izvedba:

Merilnik hrapavosti površine s prostim tipanjem in samodejnim nastavljanjem ničle za natančno merjenje hrapavosti in valovitosti skladno z zahtevami standardov. Brezžična povezava Bluetooth med enoto za vrednotenje in enoto za pomik omogoča visoko fleksibilnost pri izvajanju različnih merilnih nalog. Mogoča je tudi alternativna uporaba prek USB-kabla. Merilni tehnik lahko z enoto za pomik dela neposredno na mestu meritve, enota za vrednotenje pa je medtem na varnem mestu. Zagon meritev prek enote za vrednotenje ali prek enote za pomik. Na enoto za vrednotenje je mogoče povezati več enot za pomik in jih posamično krmiliti.
  • Prosto tipanje z zelo natančnim sistemom tipanja.
  • Hitra zamenjava tipalne ročice zaradi magnetnega držala tipalne ročice.
  • Zaščita pred uničenjem.
  • Čas pripravljanja traja le nekaj sekund zaradi motornega nastavljanja višine enote za pomik s samodejnim nastavljanjem ničle.
  • Tipalne poti v skladu z DIN EN ISO 4288/ASME B46.1: 0,48 mm, 0,56 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 4,8 mm, 5,6 mm, 15 mm, 17,5 mm, samodejno in variabilno nastavljanje v skladu z EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Možnost izbiranja 1 do 5 posamičnih merilnih poti.
  • Samodejna izbira filtra in tipalne poti skladno z zahtevami standardov.
  • Merilna pot za vzdolžno tipanje 0,1 do 26 mm.
  • Fazno pravilen Gaussov filter v skladu z DIN EN ISO 16610-21 (nadomesti DIN EN ISO 11562) in filter sonde ISO 13565-1.
  • Fleksibilna postavitev zaradi brezžične povezave Bluetooth.
  • Pregledna, razločna in preprosta uporaba zaradi odličnega barvnega prikazovalnika za prikaz merilnih rezultatov in upravljanje.
  • Prenosna uporaba z možnostjo omrežnega in akumulatorskega napajanja.
  • Mednarodna posodobitev z vsemi uporabnimi karakteristikami v skladu z DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF v številnih jezikih.
  • Kakovostno dokumentiranje s pomočjo vgrajenega termičnega tiskalnika za tiskanje profilov in izmerjenih rezultatov.
  • Navedba datuma in/ali ure meritev.
  • Vgrajen pomnilnik za rezultate približno 40.000 meritev in 30 profilov.
  • Visoka hitrost merjenja pri enakomerni gostoti merilnih točk 1 mm/s.
  • Shranjevanje merilnih programov.

Obseg dobave:

Enota za ovrednotenje MarSurf M400, enota za pomik MarSurf SD26 vklj. s sistemom tipanja BFW250, standardno tipalno ročico, 1 zvitkom papirja za termično tiskanje art. 499510 vel. H1, mrežnim napajalnikom s 3 adapterji, 2 × USB kablom (za priključitev na računalnik in za uporabo s pomočjo kabla), navodili za uporabo in transportno torbico.

Rezervni del:

Akumulator art. 499549.

Opomba:

Druge tipalne glave npr. za majhne izvrtine in utore so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli