{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | M | |
Optický systém | Greenough parfokal | |
Zväčšenie (x-násobne) | 7,5 - 60 | |
Priblíženie | 8:1 | |
⌀ zorného poľa | 3,8 mm - 30,7 mm | |
Okulár | 10×/23B | |
Prevádzková vzdialenosť | 83,4 mm | |
Základňa Dĺžka | 301 mm | |
Základňa Šírka | 278 mm | |
Hĺbka ostrosti | 13,7 mm | |
Druh produktu | Stereomikroskop |
Číslo položky | 491753 M80 | |
EAN/GTIN | 2050002078215 |