• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

MM 420 měřicí mikroskop 400x250 M3-dotykový displej PC 30-225 fach

Č. pol.: 4247603
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací videomikroskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4247603
EAN/GTIN 4059192012960
Číslo výrobcu 4247603

Popis

Popis:

Dílenský měřicí mikroskop se softwarem M3 MarVision MM 420
Vlastnosti výrobku:

Měřicí mikroskop:
  • Integrovaná barevná kamera
  • Objektiv s přiblížením (0,7x - 4,5x), volitelně motorizovaný
  • LED kruhové světlo: 1 prstenec a 4 segmenty, každý samostatně přepínatelný a stmívatelný
  • LED přenášené světlo: stmívatelné
  • Laserový ukazatel pro vyhledávání polohy
  • Masivní základna z tvrdé žuly
  • Stabilní ocelový křížový stůl, přesná ložiska
  • Rychlé a jemné nastavení os
  • Vynikající přesnost a spolehlivost díky optickému inkrementálnímu měřicímu systému
Operační a zobrazovací jednotka M3 software s dotykovým PC
  • 3″ dotykový displej s klávesnicí a myší
  • Založeno na Windows 10 Pro, proto je možná instalace dalšího softwaru
  • Ovládání pomocí vícedotykového ovládání na obrazovce nebo myší/klávesnicí
  • Velký obraz videa
  • Vyhodnocení cíle/skutečnosti s informacemi o toleranci
  • Tisk protokolu s logografickým znázorněním firmy s rozměryAutomatická detekce hran i u málo kontrastních dílů
  • Sešívání
  • Statistika
  • Měřicí rozsah X/Y v mm: 400 / 250
    Měřicí systém - rozlišení v mm: 0,001
    Měřicí systém - E1 X/Y v µm: 3,9 + (L/100)
    Měřicí systém - E2 XY v µm: 4,9 + (L/100)
    Zvětšení: 35 - 225x
    Osvětlení: LED dopadající a procházející světlo, nastavitelné
    Připojení sítě: 240 V

    Rozsah dodávky: Software M3 s dotykovou obrazovkou PC, stop standard 220 as, návod k obsluze, kalibrační certifikát Mahr.