Stereomikroskop Lynx EVO s uhlovou optikou LED ERGO

Č. pol.: 491866 ERGO
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu EVO503
Statív stolový statív
Zväčšenie (x-násobne) pri priečnom pohľade 4,2 - 42
Zväčšenie (x-násobne) pri zvislom pohľade 6,8 - 68
Prevádzková vzdialenosť pri šikmom pohľade 35,5 mm
Prevádzková vzdialenosť pri zvislom pohľade 56,5 mm
Výčnelok optickej osi 200 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Menovité napätie 100 - 240 V
Hmotnosť 15,3 kg
Druh produktu Bezokulárový zobrazovací systém

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 491866 ERGO
EAN/GTIN 2050001956781

Popis

Prevedenie:

Stereomikroskop bez okulára na pozorovanie a analýzu vašich komponentov a vzoriek v 3D. Patentovaný stereo optický systém Dynascope® vytvára trojrozmerný obraz v prvotriednej kvalite. Jedinečný optický systém bez okulára Lynx EVO používateľovi umožňuje príjemné držanie pri práci a tým značné zefektívnenie práce.
  • Modulárny dizajn vytvára zosúladenie s individuálnymi možnosťami použitia.
  • Zväčšenie sa vykonáva plynule od 6× až 60× a môže sa zvýšiť použitím dodatočných objektívov na 120×.
  • Flexibilné možnosti statívov
  • Ergonomický statív. Kompaktná veľkosť pre malé pracovné priestory. Mimoriadna stabilita pri vysokých zväčšeniach.
  • Multi axiálne stĺpové stojany. Presné a robustné, ideálne pre priemyselné použitie, pri ktorom je potrebné zahrnúť čo možno najväčšiu pracovnú plochu.
  • Veľká prevádzková vzdialenosť pre opracovanie komponentov bez námahy.
  • Prvotriedna ergonómia. Práce bez vynaloženia námahy vďaka prirodzenému vzpriamenému držaniu tela, bez obmedzenia v telesnom pohybe a s citeľným znížením únavy očí.
  • Vysoká kvalita obrazu vďaka farebných obrazom vo vysokom rozlíšení, s množstvom detailov, vysokým kontrastom.

360° uhlová optika pre všestranný výhľad na lepšie sledovanie detailov a kontrolu skrytých detailov na
vertikálnych komponentoch. Jednoduché prepínanie medzi šikmým a bežným zvislým pohľadom.

Použitie:

Pre všetky oblasti použitia vo výrobe a kontrole, pri ktorých záleží na veľkých pracovných odstupoch a kvalite obrazu. Pre spracovanie pod mikroskopom. Na trvalé použitie vďaka práci bez únavy. Ideálne aj pre nositeľov okuliarov.

Rozsah dodávky:

Vrátane projekčnej hlavy s objektívom a približovacej jednotky 10: 1. LED osvetlenie, stmievač.
Stolový statív s odnímatelnými podložnými sklíckami.

Zvláštní příslušenství:

Smart Cam (so softvérom) č. 491867, kalibračné doštičky.
Stolový statív s odnímatelnými podložnými sklíckami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo