Měřicí projektor PH-3515F, XY=254 x 152 mm ocel

Č. pol.: 172-868D
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 172-868D
EAN/GTIN 4946368669885
Číslo výrobcu 172-868D
Číslo L L40960 79

Popis

Popis:

Měřicí projektor PH-3515F. Díky horizontálnímu optickému systému je model PH-3515F obzvláště vhodný pro měření velkých a až 45 kg obrobků, jako jsou regály, hřídele a děrovací nástroje. Stůl pro vysoké zatížení s rozsahem pojezdu 254 x 152 mm ocel a zabudovanými lineárními stupnicemi umožňuje rychlé a přesné měření s rozlišením 1 µm. Obrazovka o průměru 356 mm ocel s křížovými vlasy a čárou bodů umožňuje snadné zarovnání prvků obrobku a měření úhlu s digitálním výstupem.

Charakteristika:

Rozsah měření: 254 x 152 mm
Napájení: 220 - 240 V AC, 50/60 Hz