• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Videoendoskop VIPER so sondou ⌀ 2,8 mm

Č. pol.: 492791
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ľahký, kompaktný a flexibilne použiteľný videoendoskop VIPER. Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priemermi (od 2,2 mm) a pracovnými dĺžkami zvyšujú flexibilitu. Vďaka nízkej hmotnosti je endoskop VIPER extrémne ľahký a praktický.
  • Jasný 4,3-palcový monitor s technológiou kamery CMOS pre obraz v kvalite HD.
  • Intuitívne a jednoduché ovládanie.
  • Dlhé, neprerušované kontroly vďaka bežne dostupnému akumulátoru.
  • Rýchly prenos údajov pomocou Micro-USB 2.0, Mini-HDMI pripojenia a slotu na pamäťové karty SD.
  • Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priemermi a pracovnými dĺžkami.

Rozsah dodávky:

Napájací adaptér, kábel micro USB, video kábel, 2× litium-iónový akumulátor, 8 GB pamäťová karta SD, kovový stojan, prepravný kufrík.