Endoscope vidéo VIPER avec sonde ⌀ 2,8 mm

Réf.: 492791
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Description

Exécution:

Endoscope vidéo VIPER léger, compact et flexible. Des sondes rapidement interchangeables de différents diamètres (à partir de 2,2 mm) et longueurs de travail augmentent la flexibilité. Grâce à son faible poids, l’endoscope VIPER est extrêmement léger et pratique.
  • Moniteur clair de 4,3 pouces avec technologie de caméra CMOS pour des images de qualité HD.
  • Maniement simple et intuitif.
  • Inspections longues et sans interruption grâce à la batterie d’emploi courant.
  • Transmission de données rapide via micro-USB 2.0, port mini-HDMI et emplacement pour carte mémoire SD.
  • Sondes rapidement interchangeables de différents diamètres et longueurs de travail.

Livraison:

Bloc d’alimentation, câble micro-USB, câble vidéo, 2× batteries Li-Ion, carte mémoire SD de 8 Go, support métallique, valise.