Video-Endoskop VIPER mit Sonde ⌀ 2,8 mm

Artikel-Nr.: 492791
ab 
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes, kompaktes und flexibel einsetzbares Videoendoskop VIPER. Schnell austauschbare Sonden mit verschiedenen Durchmessern (ab 2,2 mm) und Arbeitslängen erhöhen die Flexibilität. Mit seinem geringen Gewicht ist das Endoskop VIPER äußerst leicht und handlich.
  • Heller 4,3 Zoll Monitor mit CMOS-Kameratechnologie für Bilder in HD-Qualität.
  • Intuitive, einfache Handhabung.
  • Lange, unterbrechungsfreie Inspektionen durch handelsüblichen Akku-Pack.
  • Schnelle Datenübertragung durch Micro-USB 2.0, Mini-HDMI-Anschluss und SD-Speicherkartenslot.
  • Schnell austauschbare Sonden mit verschiedenen Durchmessern und Arbeitslängen.

Lieferumfang:

Netzteil, Micro-USB-Kabel, Videokabel, 2× Li-Ion Akku, SD-Speicherkarte 8 GB, Metallständer, Transportkoffer.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "VIPER"