Sonda endoskopu, s nastaviteľným uhlom, pružná ⌀ 4,5 mm

Č. pol.: 492944
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

2 × 180° ohnutá hlava sondy: Sonda s rukoväťou a nastavovacou páčkou na nakláňanie hlavy kamery v dvoch smeroch (maximálne 2 × 180°). Na kontrolu dutín smerom dozadu k smeru vstupu sondy nie je potrebné žiadne ďalšie zrkadlo sondy. Funkcia blokovania zvolenej uhlovej polohy umožňuje prácu bez únavy. Kompletná sonda je obzvlášť odolná vďaka kovovej opletenej ochrannej hadici. Otvárací uhol obrazu 90°.
Robustná, vodotesná hlava sondy (IP67) z nerezovej ocele so stmievateľnými, bielymi LED žiarovkami. Uhol pozorovania 0°.

Použitie:

Ideálna do ťažko prístupných miest, napr. Automotive: motor, prevodovka, nádrž, karoséria, prístrojová doska, kontrolné prístroje. Letectvo: motory, turbíny, potrubné systémy. Stavebníctvo: posúdenie štruktúry budovy, poškodenie vodou, napadnutie škodcami. Potrubia: zvary, detekcia cudzích telies, netesnosti. Hydraulické systémy: valce, netesnosti. Vykurovanie, sanita, klimatizácia: pece, krby, kotly, klimatizačné systémy, kanalizačné systémy. Kontrola škodcov: včelie úle, osie hniezda, vtáčie hniezda, chodby pre hmyz. Polícia, colné úrady: kontrola vozidiel, kontrola tovaru.

Vhodné pro:

Všetky vyhotovenia endoskopu č. 492923; 492924; 492925; 492928.

Poznámka:

Ďalšie typy sond (do 30 m) s inými ⌀ hlavy sondy a uhlami na požiadanie.

Služby a poradcovia produktov

Viac výrobkov zo špeciálnej ponuky "Katalóg meracej techniky"