Plochý Dotek M2,5 ST D20 L3,6

Č. pol.: 03560016
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03560016
EAN/GTIN 7630041114201
Číslo výrobcu 03560016
Číslo L L41140 600

Popis

Popis:

Měřicí destička M2.5 s rovnou měřicí plochou, ocel, Ø 20 mm, L = 3,6 mm