Dotek kulička ø4 TC ø5 L56

Č. pol.: 00760059
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00760059
EAN/GTIN 7630041107289
Číslo výrobcu 00760059
Číslo L L41140 255

Popis

Popis:

Kulová destička Ø 6, karbid, Ø 5 mm, L = 56 mm