Dotek kulička ø4 TC ø5 L33

Č. pol.: 00760200
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 00760200
EAN/GTIN 7630041107852
Číslo výrobcu 00760200

Popis

Popis:

Ø 4 Kuličková destička, karbid, Ø 5 mm, L = 33 mm