912 Mezikus 15 mm

Č. pol.: 4360251
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4360251
EAN/GTIN 4059192015930
Číslo výrobcu 4360251
Číslo L L40080 353

Popis

Prevedenie:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 912 Prodloužení pro dotykové kolíky, l= 15 mm

Charakteristika:

  • Název výrobku: Prodloužení pro snímací šroub
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Kategorie příslušenství (eShop): 912 Distanční podložky pro měřicí čepy
  • Typ výrobku: 912
  • Rozměr l v mm: 15 mm
  • Rozměr d v mm: 4 mm