911 Válcový dotyk Délka 40 mm

Č. pol.: 4360285
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Merací snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4360285
EAN/GTIN 4059192016050
Číslo výrobcu 4360285
Číslo L L40080 494

Popis

Prevedenie:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 911 Kolíková měřicí destička, ocel, d = 40 mm, průměr měřicí plochy 1,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Kolíková měřicí vložka
  • Materiál Měřicí plocha: ocel
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Kategorie příslušenství (eShop): 911 Čepové měřicí vložky
  • Typ výrobku: 911
  • Rozměr l v mm: 40 mm