Zkušební stojan pro HDA 100-1. a HD0 100-1.

Č. pol.: TI-ACL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skúšobný stojan

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky TI-ACL
EAN/GTIN 4045761206502
Číslo výrobcu TI-ACL
Číslo L L40250 2873

Popis

Popis:

Zkušební stojan pro HDA 100-1. a HD0 100-1.