{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odčítanie | 0,1 HV | |
Ukazovateľ | 6,5-palcový farebný HD dotykový displej | |
Ukazovateľ hodnoty tvrdosti | 5 digits | |
Kontrolný proces | Vickers-Makro/Knoop | |
Rozhranie | USB | |
integrovaný elektronický merací mikroskop | Áno | |
Obsluha | s motorom | |
Zväčšenie až (x-násobne) | 600 | |
Hlavná záťaž Skúšobná sila | 0,2 kg - 31,25 kg | |
maximálna šírka vzorky | 170 mm | |
maximálna výška vzorky | 210 mm | |
Zásobovanie prúdom | 220 − 240 V/50 Hz | |
Dĺžka | 544 mm | |
Šírka | 323 mm | |
Výška | 733 mm | |
Hmotnosť | 80 kg | |
Počet Objektov | 4 | |
Druh produktu | Analógový prístroj na meranie tvrdosť |
Číslo položky | 495083 455G2 | |
EAN/GTIN | 2050002075597 |