Pracovní stupnice DIN 866/B nerez 1500 mm

Č. pol.: 0452204
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0452204
EAN/GTIN 4029713210199
Číslo výrobcu 0452204
Číslo L L40510 2145

Popis

Prevedenie:

  • Odstupňovaná stupnice začíná přímo na konci pravidla, druhý konec má ochranný konec 10 mm
  • mm stupnice se stupnicí

Popis:

Pracovní váhy z nerezové oceli, tvar B, stupnice v mm, třída tolerance podle DIN 2268. Dodávají se jednotlivě balené.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Délka: 1500 mm

Norma:

DIN 866-B