Jednoduché pravítko, s fazetou, bez dělení 3000 mm

Č. pol.: 0454444
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0454444
EAN/GTIN 4029713026851
Číslo výrobcu 0454444

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel
  • Saténový chrom dokončen
  • Tovární standard

Popis:

Ocelové pravítko s fazetou ze speciální oceli, matně chromované

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální ocel
  • Délka: 3000 mm

Norma:

Factory standard