{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Členenie/odčítanie | 0,05 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 100 µm | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Povrch | matne chrómované | |
Dĺžka rysovacej koľajnice | 160 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Meracia technika | analógová | |
Druh produktu | Rysovacie posuvné meradlo |
Číslo položky | 446300 300 | |
EAN/GTIN | 4045197204936 |