{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Jako / asteikko | 0,05 mm | |
virheraja | 100 µm | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pinta | mattakromattu | |
Piirtokiskon pituus | 160 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Tuotetyyppi | Piirrotustyöntömitta |
Tuotekoodi | 446300 300 | |
EAN / GTIN | 4045197204936 |