Jehla rýsovací

Č. pol.: 700.190
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rysovacia ihla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 700.190
EAN/GTIN 7610733004515
Číslo výrobcu PB 700.190
Číslo L L60060 1654

Popis

Popis:

  • Úhlová rýhovací jehla
  • přesné rýhování, rýhování povrchů ve výrobní technice
  • přesné hroty dlouze oboustranně broušené, vysoká tvrdost, extrémně odolné
  • výměnné hroty, nenáročné na rozpočet a životní prostředí
  • chromované, odolná ochrana proti korozi
  • vroubkovaná, leštěná středová rukojeť, bezpečný úchop i ve vlhkém nebo mastném prostředí
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • životní záruka
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 190 mm