{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet obsiahnutých batérií | 3 | |
maximálny rozsah váženia | 500 kg | |
Odčítanie | 1 000 g | |
Označenie výrobcu | HCB | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6 | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Puzdro Šírka | 80 mm | |
Hĺbka puzdra | 42 mm | |
Výška puzdra | 152 mm | |
Hmotnosť netto | 0,35 kg | |
Druh produktu | Závesná/žeriavová váha |
Číslo položky | 479435 500 | |
EAN/GTIN | 4045761144460 | |
Číslo výrobcu | HCB 0.5T-3 |