{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj sadržanih baterija | 3 | |
maksimalno područje vaganja | 500 kg | |
Očitavanje | 1.000 g | |
Oznaka proizvođača | HCB | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Širina kućišta | 80 mm | |
Dubina kućišta | 42 mm | |
Visina kućišta | 152 mm | |
Neto težina | 0,35 kg | |
Vrsta proizvoda | Viseća vaga / vaga za dizalice |
Broj artikla | 479435 500 | |
EAN / GTIN | 4045761144460 | |
Broj proizvođača | HCB 0.5T-3 |